Präzisions-/ Spindellager FAG B71960-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 300 mm | Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 56 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71960-E-T-P4S-UL
Rubix:3610416
Hersteller:0386055970000
EAN:4026677707413


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : B71960-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 56 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 380000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 350000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.094,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.442,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort