Präzisions-/ Spindellager FAG B7024-E-MPA-P4S-UL, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7024-E-MPA-P4S-UL
Rubix:3323692
Hersteller:0386862870000
EAN:4026677889218


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : B7024-E-MPA-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 78000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
892,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.062,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage