Präzisions-/ Spindellager FAG B71952-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 260 mm | Außendurchmesser: 360 mm | Breite: 46 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71952-E-T-P4S-UL
Rubix:982330
Hersteller:0384358450000
EAN:4012801459372


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : B71952-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17625 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 46 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 275000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 280000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.504,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.360,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort