Präzisions-/ Spindellager FAG B7217-E-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7217-E-T-P4S-DUL
Rubix:2037119
Hersteller:0384362800000
EAN:4012801465199


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : B7217-E-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3564 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 57000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 93000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.011,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.203,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage