Präzisions-/ Spindellager FAG B71938-C-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 190 mm | Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 33 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71938-C-T-P4S-DUL
Rubix:2037058
Hersteller:0397653260000
EAN:4012801977319


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : B71938-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x260x260 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8506 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 152000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 174000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.407,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.434,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage