Präzisions-/ Spindellager FAG B71902-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71902-C-T-P4S-UM
Rubix:511758
Hersteller:0191533840000
EAN:4026677074867

Produktdetails : B71902-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2030 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen