Präzisions-/ Spindellager FAG B7026-C-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 33 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7026-C-T-P4S-DUL
Rubix:2036937
Hersteller:0384345120000
EAN:4012801453035


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : B7026-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6220 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 149000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.679,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.998,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage