Präzisions-/ Spindellager FAG B7024-C-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7024-C-T-P4S-DUL
Rubix:2036933
Hersteller:0191527010000
EAN:4012801452861


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : B7024-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4086 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 82000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 115000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.387,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.651,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage