Präzisions-/ Spindellager FAG B7015-C-T-P4S-DUM, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7015-C-T-P4S-DUM
Rubix:2036892
Hersteller:0385122030000
EAN:4026677064240


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : B7015-C-T-P4S-DUM (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1213 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
671,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
799,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage