Präzisions-/ Spindellager FAG B7012-E-T-P4S-K5-UM, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7012-E-T-P4S-K5-UM
Rubix:511550
Hersteller:0384340160000
EAN:4012801449397


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : B7012-E-T-P4S-K5-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x95x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 388 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage