Präzisions-/ Spindellager SKF 7016 ACEGA/P4A, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7016 ACEGA/P4A
Rubix:957828
Hersteller:433004
EAN:7316575948665


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : 7016 ACEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 855 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7016 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
515,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen