Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM202WICRSUL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM202WICRSUL
Rubix:841025
EAN:0087796014848
2MM202WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM202WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungoffen
Serie2mm200wi
Käfigphenolharz
Gewicht0,045 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r4900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9200 N
Zolltarifcode84821090
300,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
358,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an