Präzisions-/ Spindellager FAG B7000-C-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7000-C-T-P4S-DUL
Rubix:2036826
Hersteller:0191497940000
EAN:4012801444552

Produktdetails : B7000-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1470 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4100 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort