Präzisions-/ Spindellager SLF B71906-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm
Spindellager SLF
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:B71906-E-T-P4S-UM
Rubix:572671

Produktdetails : B71906-E-T-P4S-UM (SLF) Spindellager SLF
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen.
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b71906 (b series, light series) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4303 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8428 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
