Präzisions-/ Spindellager NSK 70BER19STXV1VSULP3, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:70BER19STXV1VSULP3
Rubix:729917
EAN:00029176761744




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 70BER19STXV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 70ber19.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,292 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
484,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
576,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen