Präzisions-/ Spindellager NSK 65BER19STSUELP3, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:65BER19STSUELP3
Rubix:728092
EAN:00029176764097




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 65BER19STSUELP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 65ber19.. |
| Käfig | peek |
| Genauigkeit | p3 |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen