Präzisions-/ Spindellager NSK 7915A5TRDUDLP3, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 16 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7915A5TRDUDLP3
Rubix:731759
Hersteller:7915A5TRDUDLP3 N
EAN:00029176691362




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7915 A5TRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1065 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7915a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
996,12 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.185,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen