Präzisions-/ Spindellager SNR MLECH7000HVDUJ74S, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm
Spindellager MLECH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLECH7000HVDUJ74S
Rubix:911188
EAN:3413520622367

Produktdetails : MLECH 7000HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x26x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mtomlech7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
573,68 € exkl. MwSt.
/ Packung
682,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage