Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71905CVDUJ84S, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm
Spindellager MLE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLE71905CVDUJ84S
Rubix:911152
EAN:3413520621209

Produktdetails : MLE 71905CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x42x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mtomle71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
517,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
615,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage