Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71900HVDUJ74S, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE71900HVDUJ74S
Rubix:911134
EAN:3413520620738
MLE 71900HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 71900HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x22x12 mm
Bruttogewicht32 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
421,66 exkl. MwSt.
/ Packung
501,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an