Präzisions-/ Spindellager SNR ML7011HVDUJ74S, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Spindellager ML

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:ML7011HVDUJ74S
Rubix:910896
EAN:3413520676117
ML 7011HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ML 7011HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x36 mm
Bruttogewicht790 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemtoml7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
720,26 € exkl. MwSt.
/ Packung
857,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an