Präzisions-/ Spindellager SNR ML7008CVDUJ74S, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm
Spindellager ML
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ML7008CVDUJ74S
Rubix:681557
EAN:3413520571511


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : ML 7008CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x68x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 387 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoml7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | 4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,14 € exkl. MwSt.
/ Packung
591,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage