Präzisions-/ Spindellager SNR ML7007CVDUJ74S, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Spindellager ML

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:ML7007CVDUJ74S
Rubix:681549
EAN:3413520580100
ML 7007CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ML 7007CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x28 mm
Bruttogewicht316 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Seriemtoml7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeit4s
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,32 exkl. MwSt.
/ Packung
477,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an