Präzisions-/ Spindellager SNR ML7005CVDUJ74S, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm
Spindellager ML
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ML7005CVDUJ74S
Rubix:681533
EAN:3413520580025


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : ML 7005CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoml7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | 4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,32 € exkl. MwSt.
/ Packung
403,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage