Präzisions-/ Spindellager SNR ML7003CVUJ84S, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
Spindellager ML
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ML7003CVUJ84S
Rubix:681520
EAN:3413520579951


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : ML 7003CVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x35x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoml7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | 4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage