Präzisions-/ Spindellager SKF 7014 ACD/P4ADBB, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7014 ACD/P4ADBB
Rubix:146240


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7014 ACD/P4ADBB (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit zwei in O-Anordnung zusammengepassten, einreihigen, hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Vorspannklasse B, der Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1169 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7014 |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
752,81 € exkl. MwSt.
/ Packung
895,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort