Präzisions-/ Spindellager SNR CH7203HG1DUJ74, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm
Spindellager CH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH7203HG1DUJ74
Rubix:909541
EAN:3413520671686


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : CH 7203HG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Schrägkugellager zweireihig, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x40x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 134 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
706,30 € exkl. MwSt.
/ Packung
840,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage