Präzisions-/ Spindellager SNR CH71906CVDUJ74, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm

Spindellager CH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CH71906CVDUJ74
Rubix:909497
EAN:3413520677473
CH 71906CVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 71906CVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR


Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 15°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x18 mm
Bruttogewicht106 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch71900
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
567,14 € exkl. MwSt.
/ Packung
674,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an