Präzisions-/ Spindellager SNR CH7008HVDUJ74, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm

Spindellager CH

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:CH7008HVDUJ74
Rubix:909456
EAN:3413520675417
CH 7008HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 7008HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR


Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x68x30 mm
Bruttogewicht352 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch7000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
834,50 exkl. MwSt.
/ Packung
993,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an