Präzisions-/ Spindellager SNR CH7002HVDUJ74, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm
Spindellager CH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH7002HVDUJ74
Rubix:909448
EAN:3413520673888

Produktdetails : CH 7002HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 64 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
520,12 € exkl. MwSt.
/ Packung
618,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage