Präzisions-/ Spindellager SNR 7204CG1DUJ74, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm
Spindellager 72
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7204CG1DUJ74
Rubix:680753
EAN:3413520172411


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7204 CG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Präzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kontaktwinkel 15°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 217 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,69 € exkl. MwSt.
/ Packung
542,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen