Präzisions-/ Spindellager SNR 71913HVQ16J84, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm

Spindellager 719

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71913HVQ16J84
Rubix:3304939
EAN:3413520638740
71913HVQ16J84 (SNR) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71913 HVQ16J84 (SNR) Schrägkugellager SNR


Das Hochpräzisionslager ist eine leistungsfähige Antwort auf den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten mit erhöhter Effizienz in Bezug auf Steifigkeit, Kapazität und Präzision. Das ULTAGE-Siegel dieser Familie garantiert Ihnen ein ausgezeichnetes Lager. Diese Produktreihe erfüllt perfekt die Erwartungen anspruchsvoller Märkte wie Werkzeugmaschinen.
Das Hochpräzisionslager ist in drei Kategorien unterteilt: Hochpräzisions-Schrägkugellager, Hochpräzisions-Zylinderrollenlager und Hochpräzisions-Axialkugellager.
Hochpräzisionslager: Standard, abgedichtet, für Anwendungen bei hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten.
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Stärken

Machline High Precision: Standard - Machline ML: High Speed
Machline MLE: Wasserdicht
Machline CH: Hybrid.

Anwendungen

Werkzeugmaschinen
Produktionsanlagen
Medizintechnik
Transportanlagen
Fertigungsanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x39 mm
Bruttogewicht718 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Käfigstahl
1.062,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.263,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an