Präzisions-/ Spindellager SNR 71903HVQ21J94, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm
Spindellager 719
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:71903HVQ21J94
Rubix:680004
EAN:3413520532017

Produktdetails : 71903 HVQ21J94 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR
Präzisions-Schrägkugellager vierreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, schwere Vorspannung, Q21-Anordnung, Kontaktwinkel 25°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
718,12 € exkl. MwSt.
/ Packung
854,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage