Präzisions-/ Spindellager SNR 7011HVQ21J74, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Spindellager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7011HVQ21J74
Rubix:679379
EAN:3413520534875
7011 HVQ21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7011 HVQ21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Präzisions-Schrägkugellager vierreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Q21-Anordnung, Kontaktwinkel 25°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x72 mm
Bruttogewicht1602 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
1.260,46 exkl. MwSt.
/ Packung
1.499,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an