Referenzen
Fortis Tools:10731850, 9112031850
Rubix:2158049
Hersteller:4317784723725
EAN:4317784723725
Produktdetails : 9112031850 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 198 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













