845844 Spiralbohrer 13,0mm HSS DIN 338 N 118°
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845844
Rubix:3048990
EAN:3660338078828


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : 845844 Spiralbohrer 13,0mm HSS DIN 338 N 118°
Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage