860920 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.3,1

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860920
Rubix:3265610
EAN:3660338157356
860920 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.3,1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3,1 mm
Gesamtlänge65 mm
Schnittlänge36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860920 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.3,1


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.3,1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,1 mm
Gesamtlänge65 mm
Schnittlänge36 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser3,1 mm
19,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
23,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage