863897 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 14,5mm MK
Bohrer mit Morsekegel – HSS- Bohrer mit Morsekegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:863897
Rubix:3239887
EAN:3660338183638


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 14,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 212 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
Dokumente
Produktdetails : 863897 Spiralbohrer DIN345N HSS-G 14,5mm MK
Morsekegelbohrer – HSS-Morsekegelschaftbohrer Zur Verwendung mit stationären Maschinen
HSS Morsekegel-Schaftbohrer 14,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 14,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 212 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| DIN-Norm | din 345 n |
| Innenkühlung | nein |
| Morsekegel | cm2 |
| Material des Körpers | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage