673 S Spezialfilter, PC-BehälteRund Schutzkorb, BG1, G1/4
Spezialfilter Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:673 S
Rubix:346174
Hersteller:100994
EAN:4047322111638



Dokumente
Produktdetails : 673 S Spezialfilter, PC-BehälteRund Schutzkorb, BG1, G1/4
Spezialfilter Standard mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,01 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Ablassventil: HAFür alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 432 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, borsilikat - al, polycarbonat, nbr |
| Volumenstrom | 380 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
