675 M Spezialfilter m. Metallbehälter, 0,01 µm, BG2, G3/8
Spezialfilter Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:675 M
Rubix:346180
Hersteller:101002
EAN:4047322111751



Dokumente
Produktdetails : 675 M Spezialfilter m. Metallbehälter, 0,01 µm, BG2, G3/8
Spezialfilter Standard mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablass: manuellFür alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 743 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | z 410, borsilikat - al, polycarbonat, nbr |
| Volumenstrom | 720 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
