Referenzen
SKF:99640
Rubix:31267
Hersteller:503954
EAN:0085311043243


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 169,88 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 31,75 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99640 (SKF) Speedi Sleeve, d=170, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 469,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 169,88 mm |
| Flanschbreite | 31,75 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 170,44 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
372,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std