Referenzen
SKF:99128
Rubix:31215
Hersteller:504182
EAN:0085311041270

Produktdetails : 99128 (SKF) Speedi Sleeve, d=32, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Flanschbreite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 31,928 mm |
| Max. Länge | 32,08 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std