Referenzen
SKF:99167
Rubix:648031
Hersteller:504156
EAN:0085311041485


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,88 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99167 (SKF) Speedi Sleeve, d=42.88, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42,88 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 43,44 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen