99856 (SKF) Speedi Sleeve Gold, d=114.3, SKF

Speedi-Sleeve Gold

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:99856
Rubix:648193
Hersteller:503883
EAN:0085311186087
99856 (SKF) Speedi Sleeve Gold, d=114.3, SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser114,3 mm
Flanschbreite20,65 mm
Werkstoffkorrosionsbeständiger stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 99856 (SKF) Speedi Sleeve Gold, d=114.3, SKF


WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht204,1 g
Innendurchmesser114,3 mm
Flanschbreite20,65 mm
Werkstoffkorrosionsbeständiger stahl
Min. Länge114,86 mm
Zolltarifcode73269098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,76 exkl. MwSt.
/ Stück
236,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen