SPA1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1320 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857625
Mecaline:SPA1320E - 889306
Rubix:2974921
Hersteller:889306
EAN:3660338418594
SPA1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1320 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1320 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1320 mm
Innenlänge1275 mm
Außenlänge1338 mm
Stärke10 mm
13,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std