SPA975 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPA1032 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPA975 SUPERHC
Rubix:1577973
Hersteller:933300975
EAN:5412571078268




Produktdetails : SPA975 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPA1032 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 975 mm |
| Innenlänge | 930 mm |
| Außenlänge | 993 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | super hc |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen