SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 Drucksensor

SPAW Drucksensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SPAW-B2R-G14F-2PA-M12
Rubix:1824990
Hersteller:8022776
EAN:4052568257774
SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 Drucksensor

Technische Zusammenfassung

Typdrucksensor
Ausführungspaw
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 Drucksensor


Drucksensor SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 zur Messung von Mediendrücken, Druckmessbereich -1 bis +1 bar, Pneumatischer Anschluss Innengewinde G1/4. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspaw
Spannung, max.35 V
Spannung, min.15 V
Zolltarifcode85369095
320,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen