SPAN-B2R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 Drucksensor

Drucksensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SPAN-B2R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
Rubix:2064202
Hersteller:8035534
EAN:4052568284749
SPAN-B2R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 Drucksensor

Technische Zusammenfassung

Typdrucksensor
Ausführungspan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAN-B2R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 Drucksensor


Der Drucksensor SPAN eignet sich zur Überwachung von Druckluft und nicht-korrosiven Gasen. Dank seiner kompakten Bauweise kann der Sensor in vielen Branchen eingesetzt werden. Das Messverfahren basiert auf einer piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druckwert wird je nach Sensorvariante und gewählten Parametern als Schaltsignal, als Analogsignal oder über IO-Link an die angeschlossene Steuerung übertragen.

Stärken

-Überwachung und Einstellung einer Druckschwelle, eines Druckbereiches oder einer Differenzdrucküberwachung mit Teach-in-Funktion oder durch Eingabe von Werten
ECO-Funktion mit Möglichkeit zur Abschaltung der Anzeige
Optionaler Sicherheitscode frei wählbar (4-stelliger Code)
Einstellbarer Tiefpassfilter zur Glättung des Drucksignals
Skalierung des Analogausgangs zur Erhöhung der Signaldynamik
Offsetkompensation möglich
Min./Max. /Maximalwertspeicher zur Überwachung der Druckluft
Alle Einstellungen, die an einem Sensor (Master) vorgenommen wurden, können auf identische Sensoren (Device) übertragen werden (Replikation)

Anwendungen

Netzüberwachung (Druck vorhanden);Reglerüberwachung (Druck im Sollwertbereich);Vakuum (angesaugtes Teil);Dichtheitsprüfung (Druckabfall über die Zeit);Objekterkennung (Gegendruck vorhanden)

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspan
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
Spannung, max.5 V
Spannung, min.1 V
115,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen