SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 Drucksensor

Drucksensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1
Rubix:2977259
Hersteller:8035544
EAN:4052568284848
SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 Drucksensor
Technische Zusammenfassung
Typdrucksensor
Ausführungspan
Spannung, min.15 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 Drucksensor


Der Drucksensor SPAN eignet sich zur Überwachung von Druckluft und nicht ätzenden Gasen. Mit seiner kompakten Bauweise kann der Sensor in vielen Branchen eingesetzt werden. Das Messverfahren basiert auf einer piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druckwert wird je nach Sensorvariante und gewählten Parametern als Schaltsignal, als Analogsignal oder über IO-Link an die angeschlossene Steuerung übertragen.

Stärken

Überwachung und Einstellung einer Druckschwelle, eines Druckbereiches oder Differenzdrucküberwachung mit Anlernfunktion oder durch Eingabe von Werten
ECO-Funktion mit der Möglichkeit, die Anzeige abzuschalten
Optionaler Sicherheitscode frei wählbar (4-stelliger Code)
Einstellbarer Tiefpassfilter zur Glättung des Drucksignals
Skalierung des Analogausgangs zur Erhöhung der Signaldynamik
Offsetkompensation möglich
Min./Max.-Wertspeicher zur Überwachung von Druckluft
Alle Einstellungen, die an einem Sensor (Master) vorgenommen wurden, können auf identische Sensoren (Gerät) übertragen (repliziert) werden

Anwendungen

Netzwerküberwachung;Reglerüberwachung;Vakuum;Dichtigkeitsprüfung;Objekterkennung

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspan
Spannung, min.15 V
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
Spannung, max.30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,25 exkl. MwSt.
/ Stück
122,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen