SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Drucksensor

SPAU Drucksensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:1824966
Hersteller:8001235
EAN:4052568277123
SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Drucksensor
Technische Zusammenfassung
Typdrucksensor
Ausführungspau
Spannung, min.20 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Drucksensor


Drucksensor SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Wandbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspau
Spannung, min.20 V
Spannung, max.30 V
Zolltarifcode85369095
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,82 exkl. MwSt.
/ Stück
168,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen